Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
25 A
Tipologia
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
tensione nominale
600 V
caratteristica di intervento
CC
Classe di funzionamento secondo IEC 60269
potere di interruzione
200 kA
frequenza d’esercizio
50 ... 60 Hz
Serie
Class CC,Classe CC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te