Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM259413
Cod. Produttore
M259413
Cod. EAN
8012542594130

Informazioni di prodotto

E 9F22 AM50 Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile AM da 22x58 mm con portata di 50A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e resistenza, assicurando l'interruzione tempestiva del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e le dimensioni standard lo rendono compatibile con diverse installazioni elettriche, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti e la sicurezza degli utenti. Descrizione del produttore: E 9F22 AM50 is a 22x58 mm cylindrical fuse for motors protection

corrente nominale

50 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile AM 22x58 mm 50A protezione motori circuiti elettrici