Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277343
Cod. Produttore
M277343
Cod. EAN
8012542773436

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10,3x38 mm
  • Tipo fusibile: AM
  • Corrente nominale: 4 A
  • Protezione: Motori
  • Serie: E 9F
  • Norme: EN 60269-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile di tipo AM con dimensioni 10,3x38 mm e corrente nominale di 4A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, questo fusibile assicura un funzionamento stabile e sicuro degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e un'elevata resistenza alle sollecitazioni elettriche. Descrizione del produttore: E 9F10 AM4 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for motors protection

corrente nominale

4 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile AM 10,3x38 mm 4A protezione motori circuiti elettrici