› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILE 27X60 690V AC 50A CON PERC

Cod. Rexel MSN075958
Cod. Produttore N075958
Cod. EAN 3605340013320

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x60 mm
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo: Fusibile con perc
  • Applicazione: Alta tensione
  • Materiali: Alta qualità
  • Conformità: Standard sicurezza
  • Serie: MSN075958

Descrizione del prodotto

Il fusibile MSN075958 è progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici ad alta tensione. Con una dimensione di 27x60 mm e una capacità di 50A, questo fusibile è adatto per impieghi a 690V AC, assicurando un'ottima affidabilità anche in condizioni di carico elevato. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua esecuzione è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo ideale per l'uso in applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è essenziale per proteggere circuiti e dispositivi elettrici da sovracorrenti, contribuendo a mantenere la stabilità e la sicurezza dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile MSN075958 è progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici ad alta tensione. Con una dimensione di 27x60 mm e una capacità di 50A, questo fusibile è adatto per impieghi a 690V AC, assicurando un'ottima affidabilità anche in condizioni di carico elevato. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua esecuzione è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo ideale per l'uso in applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è essenziale per proteggere circuiti e dispositivi elettrici da sovracorrenti, contribuendo a mantenere la stabilità e la sicurezza dell'impianto elettrico.
FUSIBILE 27X60 690V AC 50A CON PERC