› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILE 27X60 690V AC 200A CON PER

Cod. Rexel MST078332
Cod. Produttore T078332
Cod. EAN 3605340029369

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x60 mm
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Corrente nominale: 200A
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Affidabilità: elevata durata
  • Serie: MST078332

Descrizione del prodotto

Il fusibile MST078332 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per operare a una tensione di 690V AC e una corrente nominale di 200A. Con dimensioni di 27x60 mm, questo fusibile è dotato di un design robusto che garantisce una lunga durata e un'affidabilità superiore. La sua esecuzione è studiata per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile MST078332 assicura prestazioni ottimali e sicurezza negli impianti elettrici, contribuendo a mantenere la continuità operativa e a prevenire danni ai dispositivi collegati. Descrizione del produttore: Il fusibile MST078332 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per operare a una tensione di 690V AC e una corrente nominale di 200A. Con dimensioni di 27x60 mm, questo fusibile è dotato di un design robusto che garantisce una lunga durata e un'affidabilità superiore. La sua esecuzione è studiata per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile MST078332 assicura prestazioni ottimali e sicurezza negli impianti elettrici, contribuendo a mantenere la continuità operativa e a prevenire danni ai dispositivi collegati.
FUSIBILE 27X60 690V AC 200A CON PER