› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILE 27X60 690V AC 125A CON PER

Cod. Rexel MSS078331
Cod. Produttore S078331
Cod. EAN 3605340029345

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x60 mm
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Corrente nominale: 125A
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Compatibilità: Vari portafusibili
  • Serie: MSS

Descrizione del prodotto

Il fusibile MSS078331 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire tensioni fino a 690V AC e una corrente nominale di 125A. Con dimensioni di 27x60 mm, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza in ogni applicazione. La sua struttura robusta e la capacità di intervenire in caso di sovraccarico lo rendono ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e industriali. La facilità di installazione e la compatibilità con vari portafusibili assicurano una sostituzione rapida e senza problemi. Questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per la protezione dei circuiti, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile MSS078331 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire tensioni fino a 690V AC e una corrente nominale di 125A. Con dimensioni di 27x60 mm, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza in ogni applicazione. La sua struttura robusta e la capacità di intervenire in caso di sovraccarico lo rendono ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e industriali. La facilità di installazione e la compatibilità con vari portafusibili assicurano una sostituzione rapida e senza problemi. Questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per la protezione dei circuiti, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza delle installazioni elettriche.
FUSIBILE 27X60 690V AC 125A CON PER