› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILE 27X60 690V AC 100A CON PER

Cod. Rexel MSR078330
Cod. Produttore R078330
Cod. EAN 3605340029321

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x60 mm
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Corrente nominale: 100A
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: MSR078330

Descrizione del prodotto

Il fusibile MSR078330 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 27x60 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione di 690V AC e supporta correnti fino a 100A. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza affidabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Grazie al suo design compatto, il fusibile può essere facilmente integrato in vari sistemi elettrici, contribuendo a mantenere un funzionamento sicuro e continuo. Descrizione del produttore: Il fusibile MSR078330 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 27x60 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione di 690V AC e supporta correnti fino a 100A. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza affidabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Grazie al suo design compatto, il fusibile può essere facilmente integrato in vari sistemi elettrici, contribuendo a mantenere un funzionamento sicuro e continuo.
FUSIBILE 27X60 690V AC 100A CON PER