› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILE 27X60 660V DC 12A CON PERC

Cod. Rexel MSL075703
Cod. Produttore L075703
Cod. EAN 3605340011005

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x60 mm
  • Tensione nominale: 660V DC
  • Corrente nominale: 12A
  • Tipo: Fusibile con perc
  • Serie: MSL075703
  • Protezione: Alta performance DC
  • Per circuiti: Ferroviari e ausiliari
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen DC offers provide a very high performant protection for railway power and auxiliary circuits. Mersen DC Semiconductor fuse-links were developed to provide improved performance required by todays new DC equipment. These fuse-links are typically operated at more elevated temperature than other fuse type, have lower I²t to minimize damage to protected components on short circuits, lower watts loss and longer life.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

27×60 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

12 A

tensione nominale

660 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,4 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUSIBILE 27X60 660V DC 12A CON PERC