› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILE 20X127 1000V DC 6A CON PER

Cod. Rexel MSZ088020
Cod. Produttore Z088020
Cod. EAN 3605340079807

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x127 mm
  • Tensione nominale: 1000V DC
  • Corrente nominale: 6A
  • Tipo: Fusibile rapido
  • Applicazione: DC, circuiti ausiliari
  • Protezione: Gamma completa
  • Certificazione: gR cilindrico
  • Serie: MSZ088020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Specially developed for DC applications, 20x127 gR cylindrical is a fast acting, full range fuse used in the protection of auxiliaries, control circuit and other measuring and monitoring devices.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

1000 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,5 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUSIBILE 20X127 1000V DC 6A CON PER