Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4000002613
Cod. Produttore
4000002613
Cod. EAN
8430243419512

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire un collegamento sicuro e duraturo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al supporto rimovibile
  • Risparmio di tempo con contatto permanente e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività garantita dal rame stagnato
  • Durabilità assicurata dall’acciaio temprato resistente alle sollecitazioni meccaniche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

22,2 mm

altezza

125 mm

profondità

67 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 90 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 1 mm²