› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSE CLIP 9/16

Cod. Rexel MSC08916P
Cod. Produttore C08916P
Cod. EAN 0782001752835

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile clip 9/16
  • Materiale: Ottone a molla
  • Finitura: Stagnata
  • Montaggio: Facile e salvaspazio
  • Contatto: Stretto e sicuro
  • Compatibilità: Varietà di fusibili
  • Serie: MSC08916P
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen offers an extensive offer of fuse clips. Clips are made out of spring brass with tin plated finish and match perfectly our selection of fuses. They are designed to mount easily, to save space and provide tight contact. You can choose from a wide range of traditional and space-saving fuse blocks, fuse clips and fuse holders.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

14,2 mm

per dimensione del fusibile

Altro

FUSE CLIP 9/16