› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. TRS - RDC (CLASSE RK5) 100A

Cod. Rexel MSTRS100RDC
Cod. Produttore TRS100RDC
Cod. EAN 0782001748388

Informazioni principali

  • Descrizione: FUS. TRS - RDC (CLASSE RK5) 100A
  • Serie: Classe RK5
  • Tensione nominale: 600 VDC
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo fusibile: Ritardato Tri-Onic®
  • Approvazione: MSHA
  • Uso: Impianti minerari
  • Applicazione: Superficie e sotterranei

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile ritardato Tri-Onic® TRS-RDC è progettato per la protezione dei circuiti c.c. degli impianti minerari, sia di superficie sia sotterranei. TRS-RDC è approvato MSHA e soddisfa i più rigorosi requisiti del settore per i fusibili da 600 VDC.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

100 A

tipo di tensione di alimentazione

DC

caratteristica di intervento

RK5

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

frequenza d’esercizio

48 ... 62 Hz

Serie

Class RK5,Classe RK5

FUS. TRS - RDC (CLASSE RK5) 100A