› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) CON I

Cod. Rexel MSTRS90RID
Cod. Produttore TRS90RID
Cod. EAN 0782001415167

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Classe: RK5
  • Tipo fusibile: Ritardato
  • Protezione: Limitazione corrente
  • Applicazione: Motori e trasformatori
  • Serie: Classe RK5
  • Classe di tempo: TD
  • Corrente nominale: I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I fusibili ritardati a limitazione di corrente Tri-Onic TRS-R sono progettati per proteggere motori, trasformatori, apparecchiature di servizio, alimentatori e circuiti derivati dai sovraccarichi di corrente. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili TRS-R gestiscono in tutta sicurezza le normali correnti di spunto e di avviamento associate ai moderni motori e trasformatori.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

90 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

caratteristica di intervento

RK5

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

48 ... 62 Hz

Serie

Class RK5,Classe RK5

FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) CON I