› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 80A

Cod. Rexel MSTRS80R
Cod. Produttore TRS80R
Cod. EAN 0782001749095

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 80A
  • Classe di fusibile: RK5
  • Tipo: Time-delay
  • Protezione: Limitazione corrente
  • Applicazioni: Motori e trasformatori
  • Serie: Classe RK5
  • Uso: Ingressi e circuiti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tri-Onic TRS-R current-limiting time-delay fuses are engineered for overcurrent protection of motors, transformers, service entrance equipment, feeders and branch-circuits. The time-delay characteristics of the TRS-R safely handle harmless starting currents and inrush currents associated with todays motors and transformers.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

80 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

RK5

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class RK5,Classe RK5

FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 80A