› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 40A

Cod. Rexel MSTRS40R
Cod. Produttore TRS40R
Cod. EAN 0782001749019

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 40A
  • Classe di protezione: RK5
  • Tipo fusibile: TRS-R
  • Caratteristica: Ritardo temporale
  • Applicazioni: Motori e trasformatori
  • Protezione: Limitazione corrente
  • Serie: Classe RK5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tri-Onic TRS-R current-limiting time-delay fuses are engineered for overcurrent protection of motors, transformers, service entrance equipment, feeders and branch-circuits. The time-delay characteristics of the TRS-R safely handle harmless starting currents and inrush currents associated with todays motors and transformers.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

40 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

RK5

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class RK5,Classe RK5

FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 40A