Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSTRS200R
Cod. Produttore
TRS200R
Cod. EAN
0782001749187

Informazioni di prodotto

Fuse TRS-R - Class RK5 - Time-Delay 600VAC 600VDC 200A Blade Tri-Onic®

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tri-Onic TRS-R current-limiting time-delay fuses are engineered for overcurrent protection of motors, transformers, service entrance equipment, feeders and branch-circuits. The time-delay characteristics of the TRS-R safely handle harmless starting currents and inrush currents associated with todays motors and transformers.

corrente nominale

200 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

RK5

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class RK5,Classe RK5

Produttore

FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 200A