› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. T.00 DIN 690VAC URB CON PERC.

Cod. Rexel MSM330245
Cod. Produttore M330245
Cod. EAN 3605340363852

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile T.00 DIN
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Protezione: Ultra-rapida aR
  • Applicazione: Protezione semiconduttori
  • Elemento: Die-cut in sabbia solidificata
  • Superfici contatto: Placcate argento
  • Indicatori: Trip basso voltaggio
  • Serie: Protistor®

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 690V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for small power conversion equipment. These ultra-fast acting aR fuses have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors and IGBT devices. They are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. Each fuse-link can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

450 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

70 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

00

FUS. T.00 DIN 690VAC URB CON PERC.