› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. PSC TAGLIA 73 1250VAC URD TTF

Cod. Rexel MSR300510
Cod. Produttore R300510
Cod. EAN 3605340329568

Informazioni principali

  • Descrizione: FUS. PSC TAGLIA 73
  • Tensione nominale: 1250VAC
  • Tipo fusibile: aR ultra-rapido
  • Protezione: semiconduttori
  • Corpo: quadrato
  • Contatti: placcati argento
  • Serie: Protistor®
  • Indicatore: basso voltaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These 1250/1300V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for todays power conversion equipment. These aR ultra-fast acting square body fuse-links are available in different body sizes, each size having multiple worldwide acceptable mounting styles. The Protistor® have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors and IGBT devices. Fuses are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. All fuse-links can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

700 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

126 kA

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

135 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

FUS. PSC TAGLIA 73 1250VAC URD TTF