Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSM300552
Cod. Produttore
M300552
Cod. EAN
3605340330106

Informazioni di prodotto

Square Body High-Speed Fuse Protistor® Size 71 aR 1100VAC IEC 1200VAC UL 550A With Striker DIN 110 Blades

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: These 1250/1300V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for todays power conversion equipment. These aR ultra-fast acting square body fuse-links are available in different body sizes, each size having multiple worldwide acceptable mounting styles. The Protistor® have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors and IGBT devices. Fuses are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. All fuse-links can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

550 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

150 kA

tensione nominale AC

1100 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

112 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Produttore

FUS. PSC TAGLIA 71 1100VAC URD DIN1