› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. PSC TAGLIA 70 690VAC GRB DIN11

Cod. Rexel MSJ301584
Cod. Produttore J301584
Cod. EAN 3605340343557

Informazioni principali

  • Descrizione: FUS. PSC TAGLIA 70
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Tipo di fusibile: Protistor® gR
  • Montaggio: DIN11
  • Corpo: quadrato
  • Elemento: argento puro
  • Protezione: sovraccarichi e corto
  • Serie: MSJ301584

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 690V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for todays power conversion equipment. These square body fuse-links are available in different body sizes, each size having multiple worldwide acceptable mounting styles. The Protistor® gR have been engineered to provide full range protection to eliminate all overloads and short circuit fault. Each fuse is assembled with pure silver, die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. All fuse-links can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

150 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

47 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

FUS. PSC TAGLIA 70 690VAC GRB DIN11