Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSY300125
Cod. Produttore
Y300125
Cod. EAN
3605340323702

Informazioni di prodotto

Square Body High-Speed Fuse Protistor® Size 30 aR 690VAC IEC 700VAC UL 315A With Striker DIN 110 Blades

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The 690/700V Protistor® fuse-links range provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for todays power conversion equipment. These aR ultra-fast acting square body fuse-links are available in different body sizes, each size having multiple worldwide acceptable mounting styles. They have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors, IGBT and MOSFET devices. They are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. Each fuse-link can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

55 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Produttore

FUS. PSC TAGLIA 30 700VAC URD DIN11