› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. NH T.1 URD 690VAC CON PERC. 35

Cod. Rexel MSP320380
Cod. Produttore P320380
Cod. EAN 8430399015750

Informazioni principali

  • Tipo: FUS. NH T.1 URD
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Corrente di intervento: 35 A
  • Elemento fusibile: Argento puro
  • Standard: DIN 43620/00
  • Indicatore di intervento: Trip-indicator basso voltaggio
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Serie: Protistor®

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 690/700V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for todays power conversion equipment. These NH style fuse-links are defined as per DIN 43620/00 for a worldwide acceptance into NH modular system fuse-holders, fuse switch disconnectors for direct installation. The Protistor® have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors, GTOs and IGBT devices. Fuses are assembled with pure silver, die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. Each fuse-link can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

350 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

89 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

Capacità di rottura nominale CA

170 kA

FUS. NH T.1 URD 690VAC CON PERC. 35