Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSV222865
Cod. Produttore
V222865
Cod. EAN
4086500032402

Informazioni di prodotto

DIN NH Standard fuse-link aM Size NH4 500VAC 800A live tags Top indicator Body width 100 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type aM NH fuse-links are partial-range breaking capacity fuse-links, used to protect motor circuits as they are strongly current-limiting and have low power losses. They interrupt currents from 6.3 times In up to their maximum breaking capacity and are therefore suited for short-circuit protection only. They must be associated with other switchgear for protection against overloads. These fuse-links can have a rated current equal to the motors nominal current.

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

Capacità di rottura nominale CA

120 kA

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

NH4

Perdita di potenza alla corrente nominale

65 W

tensione nominale AC

500 V

esecuzione indicatore

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

dimensione

NH4

potere di interruzione nominale

120 kA

tensione nominale

500 V

corrente nominale

800 A

tipo di tensione di alimentazione

AC