› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. NH BT TAGLIA 3 - 500VAC AM 500

Cod. Rexel MSV232525
Cod. Produttore V232525
Cod. EAN 8430399026947

Informazioni principali

  • Tipo: aM NH
  • Tensione: 500 VAC
  • Taglia: 3
  • Corrente nominale: 500 A
  • Protezione: limitazione corrente
  • Uso: circuiti motore
  • Interruzione: correnti fino a 6.3x In
  • Serie: Fusibili NH IEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type aM NH fuse-links are partial-range breaking capacity fuse-links, used to protect motor circuits as they are strongly current-limiting and have low power losses. They interrupt currents from 6.3 times In up to their maximum breaking capacity and are therefore suited for short-circuit protection only. They must be associated with other switchgear for protection against overloads. These fuse-links can have a rated current equal to the motors nominal current.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

500 A

tensione nominale

500 V

potere di interruzione nominale

120 kA

dimensione

HPC3

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

42 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC3

Capacità di rottura nominale CA

120 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

FUS. NH BT TAGLIA 3 - 500VAC AM 500