› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. NH BT TAGLIA 2 - 500VAC AM 250

Cod. Rexel MSK232516
Cod. Produttore K232516
Cod. EAN 8430399026855

Informazioni principali

  • Tipo: aM NH
  • Tensione nominale: 500VAC
  • Corrente nominale: 250 A
  • Protezione: circuiti motore
  • Capacità di interruzione: alta
  • Uso: cortocircuito
  • Serie: Fusibili NH IEC
  • Quantità consigliata: 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type aM NH fuse-links are partial-range breaking capacity fuse-links, used to protect motor circuits as they are strongly current-limiting and have low power losses. They interrupt currents from 6.3 times In up to their maximum breaking capacity and are therefore suited for short-circuit protection only. They must be associated with other switchgear for protection against overloads. These fuse-links can have a rated current equal to the motors nominal current.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

250 A

tensione nominale

500 V

potere di interruzione nominale

120 kA

dimensione

HPC2

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

16,8 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC2

Capacità di rottura nominale CA

120 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

FUS. NH BT TAGLIA 2 - 500VAC AM 250