Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSA218247
Cod. Produttore
A218247
Cod. EAN
8430399001784

Informazioni di prodotto

Il fusibile NH BT taglia 1 garantisce protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema a innesto rapido
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con il dispositivo di estrazione incluso
  • Compatibilità con sistemi standard per un’installazione versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovracorrenti e cortocircuiti
  • Risparmio energetico derivante da un’interruzione precisa e sicura
  • Aumento della durata degli impianti elettrici grazie alla protezione affidabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type gG NH fuse-links are full range breaking capacity fuse-links and are used to protect cables and equipment. They can interrupt any current surge, from the lowest fusing current up to their breaking capacity, and so can be used alone as protection. They also protect electrical devices and industrial set-ups from the electrodynamic effects of very high short-circuit currents.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

160 A

tensione nominale

500 V

potere di interruzione nominale

120 kA

dimensione

HPC1

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

14,6 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

Capacità di rottura nominale CA

120 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

Produttore

FUS. NH BT TAGLIA 1 - 500VAC GG 160

€ 10,24 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info