Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MST212974
Cod. Produttore
T212974
Cod. EAN
4086500083107

Informazioni di prodotto

Il fusibile NH BT taglia 000 garantisce protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema plug-in
  • Risparmio di tempo con sostituzione rapida del fusibile
  • Design compatto e intuitivo per un montaggio efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type gG NH fuse-links are full range breaking capacity fuse-links and are used to protect cables and equipment. They can interrupt any current surge, from the lowest fusing current up to their breaking capacity, and so can be used alone as protection. They also protect electrical devices and industrial set-ups from the electrodynamic effects of very high short-circuit currents.

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

Capacità di rottura nominale CA

120 kA

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Perdita di potenza alla corrente nominale

4,1 W

Tensione di dimensionamento CC

250 V

tensione nominale AC

500 V

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

dimensione

HPC000

potere di interruzione nominale

120 kA

tensione nominale

500 V

corrente nominale

50 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Produttore

FUS. NH BT TAGLIA 000 - 500VAC GG 5

€ 4,33 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info