› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. NH BT TAGLIA 00 - 690VAC AM 10

Cod. Rexel MSG227867
Cod. Produttore G227867
Cod. EAN 8430399024844

Informazioni principali

  • Voltaggio: 690 VAC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo: aM NH
  • Protezione: cortocircuiti
  • Taglia: 00
  • Serie: Fusibili NH IEC
  • Interruzione: alta capacità
  • Uso: circuiti motore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type aM NH fuse-links are partial-range breaking capacity fuse-links, used to protect motor circuits as they are strongly current-limiting and have low power losses. They interrupt currents from 6.3 times In up to their maximum breaking capacity and are therefore suited for short-circuit protection only. They must be associated with other switchgear for protection against overloads. These fuse-links can have a rated current equal to the motors nominal current.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

100 A

tensione nominale

690 V

potere di interruzione nominale

80 kA

dimensione

HPC00

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

5,2 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

Capacità di rottura nominale CA

80 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

FUS. NH BT TAGLIA 00 - 690VAC AM 10