Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSD219814
Cod. Produttore
D219814
Cod. EAN
8430399001449

Informazioni di prodotto

Fusibile NH BT taglia 0 ideale per protezione efficiente in impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione plug-in
  • Risparmio di tempo grazie al sistema modulare
  • Compatibilità con dispositivi di sostituzione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di interruzione per protezione sicura
  • Riduzione dei rischi di corto circuito e danni agli apparecchi
  • Affidabilità nel tempo e maggiore sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type gG NH fuse-links are full range breaking capacity fuse-links and are used to protect cables and equipment. They can interrupt any current surge, from the lowest fusing current up to their breaking capacity, and so can be used alone as protection. They also protect electrical devices and industrial set-ups from the electrodynamic effects of very high short-circuit currents.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

100 A

tensione nominale

500 V

potere di interruzione nominale

120 kA

dimensione

HPC0

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

9,4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC0

Capacità di rottura nominale CA

120 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

Produttore

FUS. NH BT TAGLIA 0 - 500VAC GG 100

€ 7,80 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3 pz.
Qta imballo: 3 pz.
3 pz.
Q.tà consigliata info