› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. NH BT TAGL.2 CON PERC. 690VAC

Cod. Rexel MSN212624
Cod. Produttore N212624
Cod. EAN 8430399012865

Informazioni principali

  • Descrizione: FUS. NH BT TAGL.2
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Serie: Fusibili NH IEC
  • Tipo sistema: Plug-in fuse
  • Composizione: Base, fusibile, tirafusibile
  • Classe: Taglio 2
  • Uso: Professionisti qualificati
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current, it must be handled by a qualified professional.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

315 A

tensione nominale

690 V

potere di interruzione nominale

80 kA

dimensione

HPC2

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

29 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC2

Capacità di rottura nominale CA

80 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

FUS. NH BT TAGL.2 CON PERC. 690VAC