Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSA218753
Cod. Produttore
A218753
Cod. EAN
8430399012766

Informazioni di prodotto

DIN NH Standard fuse-link aM Size NH1 690VAC 125A live tags Striker Body width 44.60 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current, it must be handled by a qualified professional.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

125 A

tensione nominale

690 V

potere di interruzione nominale

80 kA

dimensione

HPC1

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

9,9 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

Capacità di rottura nominale CA

80 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links