› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. NEOZED GR D02 440VAC 63A

Cod. Rexel MSY207113
Cod. Produttore Y207113
Cod. EAN 4086500010257

Informazioni principali

  • Voltaggio: 440 VAC
  • Corrente: 63 A
  • Tipo fusibile: NEOZED GR D02
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Installazione: compatta
  • Serie: GR D02

Descrizione del prodotto

Il fusibile NEOZED GR D02 è progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici fino a 440 VAC e 63 A. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e residenziali, dove è fondamentale mantenere la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli stress elettrici, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo fusibile è un componente essenziale per la protezione dei circuiti, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Con il fusibile NEOZED GR D02, si può contare su una soluzione di protezione elettrica altamente performante e sicura. Descrizione del produttore: Il fusibile NEOZED GR D02 è progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici fino a 440 VAC e 63 A. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e residenziali, dove è fondamentale mantenere la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli stress elettrici, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo fusibile è un componente essenziale per la protezione dei circuiti, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Con il fusibile NEOZED GR D02, si può contare su una soluzione di protezione elettrica altamente performante e sicura.
FUS. NEOZED GR D02 440VAC 63A