› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. LIMITORU - MT 10X85 1500V 20A

Cod. Rexel MSL220028
Cod. Produttore L220028
Cod. EAN 3605340241594

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x85 mm
  • Tensione nominale: 1500V
  • Corrente massima: 20A
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice
  • Serie: MSL220028
  • Durata: lunga e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile limitatore MSL220028 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per un'installazione semplice, questo fusibile ha dimensioni di 10x85 mm e supporta una tensione nominale di 1500V, rendendolo adatto per applicazioni ad alta tensione. Con una corrente massima di 20A, è ideale per proteggere circuiti e dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali, anche in condizioni operative difficili. Questo fusibile è un elemento cruciale per chi cerca soluzioni di protezione affidabili e di alta qualità per impianti elettrici.
FUS. LIMITORU - MT 10X85 1500V 20A