› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600V

Cod. Rexel MSHSJ90
Cod. Produttore HSJ90
Cod. EAN 0782001329587

Informazioni principali

  • Descrizione: FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600V
  • Tensione nominale: 600V
  • Serie: Classe J
  • Classe di protezione: Class J UL Listed
  • Applicazione: Protezione semiconduttori
  • Protezione circuito: Branch circuit NEC
  • Caratteristica I2t: Molto bassa
  • Tipo fusibile: High Speed

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The High Speed Class J (HSJ) combines the low I2t of a semiconductor fuse and the branch-circuit performance of a Class J UL Listed fuse into a single design. The HSJ can provide both branch circuit protection per NEC requirements, as well as very low I2t for protection of power semiconductors such as Diodes, SCRs, GTOs and SSRs.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

90 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

J

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class J,Classe J

FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600V