Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSHSJ10
Cod. Produttore
HSJ10
Cod. EAN
0782001372491

Informazioni di prodotto

Fuse HSJ - Class J - High-Speed 600VAC 500VDC 10A Ferrule Amp-Trap®
Descrizione del produttore: The High Speed Class J (HSJ) combines the low I2t of a semiconductor fuse and the branch-circuit performance of a Class J UL Listed fuse into a single design. The HSJ can provide both branch circuit protection per NEC requirements, as well as very low I2t for protection of power semiconductors such as Diodes, SCRs, GTOs and SSRs.

corrente nominale

10 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

J

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class J,Classe J

Produttore

Fuse HSJ Classe J Alta Velocità 10A 600VAC 500VDC Protezione Circuiti e Semiconduttori