› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. D - GR DIII 500VAC/400VDC 35A

Cod. Rexel MSK217129
Cod. Produttore K217129
Cod. EAN 4086500004447

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500VAC/400VDC
  • Corrente nominale: 35A
  • Tipo fusibile: D - GR DIII
  • Protezione: cortocircuiti e sovratensioni
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: eccezionale
  • Serie: MSK217129

Descrizione del prodotto

Il fusibile D è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche fino a 500VAC e 400VDC con una corrente nominale di 35A. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione assicura un'ottima resistenza alle condizioni operative più severe, mantenendo prestazioni elevate anche in situazioni di sovraccarico. Questo fusibile è un componente essenziale per la sicurezza elettrica, proteggendo i circuiti da cortocircuiti e sovratensioni. La compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende versatile e facilmente integrabile in vari impianti. Con il suo design affidabile, è la scelta perfetta per professionisti che cercano soluzioni sicure e durature nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il fusibile D è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche fino a 500VAC e 400VDC con una corrente nominale di 35A. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione assicura un'ottima resistenza alle condizioni operative più severe, mantenendo prestazioni elevate anche in situazioni di sovraccarico. Questo fusibile è un componente essenziale per la sicurezza elettrica, proteggendo i circuiti da cortocircuiti e sovratensioni. La compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende versatile e facilmente integrabile in vari impianti. Con il suo design affidabile, è la scelta perfetta per professionisti che cercano soluzioni sicure e durature nel campo dell'elettricità.
FUS. D - GR DIII 500VAC/400VDC 35A