› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. D - GR DII 500VAC/400VDC 4A

Cod. Rexel MSK213058
Cod. Produttore K213058
Cod. EAN 4086500003495

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile D
  • Tensione nominale: 500VAC/400VDC
  • Corrente nominale: 4A
  • Classe di protezione: GR DII
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Rapida e semplice
  • Serie: MSK213058

Descrizione del prodotto

Il fusibile D è progettato per garantire un'eccellente protezione dei circuiti elettrici, con una tensione nominale di 500VAC e 400VDC. Con una corrente nominale di 4A, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e una performance affidabile. Questo fusibile è adatto per un'ampia gamma di utilizzi elettrici, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. La sua installazione è semplice, garantendo un rapido montaggio nei quadri elettrici e nei dispositivi di protezione. Con il fusibile D, puoi contare su una protezione efficace e duratura per i tuoi circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile D è progettato per garantire un'eccellente protezione dei circuiti elettrici, con una tensione nominale di 500VAC e 400VDC. Con una corrente nominale di 4A, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e una performance affidabile. Questo fusibile è adatto per un'ampia gamma di utilizzi elettrici, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. La sua installazione è semplice, garantendo un rapido montaggio nei quadri elettrici e nei dispositivi di protezione. Con il fusibile D, puoi contare su una protezione efficace e duratura per i tuoi circuiti elettrici.
FUS. D - GR DII 500VAC/400VDC 4A