› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. D - GR DII 500VAC/400VDC 30A

Cod. Rexel MSY216612
Cod. Produttore Y216612
Cod. EAN 4086500004249

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile D
  • Classe: GR DII
  • Tensione nominale: 500 VAC/400 VDC
  • Corrente nominale: 30 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazione: Circuiti elettrici
  • Serie: MSY216612

Descrizione del prodotto

Il fusibile MSY216612 è progettato per garantire un'elevata protezione nei circuiti elettrici, con una tensione nominale di 500 VAC e 400 VDC. Questo fusibile offre una corrente nominale di 30 A, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando un'affidabilità duratura nel tempo. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono un componente essenziale per la protezione di apparecchiature elettriche e circuiti. Con il fusibile MSY216612, gli utenti possono contare su prestazioni ottimali e sicurezza, contribuendo a mantenere l'integrità delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile MSY216612 è progettato per garantire un'elevata protezione nei circuiti elettrici, con una tensione nominale di 500 VAC e 400 VDC. Questo fusibile offre una corrente nominale di 30 A, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando un'affidabilità duratura nel tempo. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono un componente essenziale per la protezione di apparecchiature elettriche e circuiti. Con il fusibile MSY216612, gli utenti possono contare su prestazioni ottimali e sicurezza, contribuendo a mantenere l'integrità delle installazioni elettriche.
FUS. D - GR DII 500VAC/400VDC 30A