› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. D - GR DII 500VAC/400VDC 16A

Cod. Rexel MST215090
Cod. Produttore T215090
Cod. EAN 4086500003921

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile D
  • Grado: GR DII
  • Tensione AC: 500VAC
  • Tensione DC: 400VDC
  • Corrente nominale: 16A
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: MST215090

Descrizione del prodotto

Il fusibile D è un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per operare a una tensione nominale di 500VAC e 400VDC. Con una corrente nominale di 16A, offre un'eccellente affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza alle condizioni di utilizzo più impegnative. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono facile da installare e mantenere. Scegliere il fusibile D significa optare per una soluzione sicura e performante per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile D è un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per operare a una tensione nominale di 500VAC e 400VDC. Con una corrente nominale di 16A, offre un'eccellente affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza alle condizioni di utilizzo più impegnative. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono facile da installare e mantenere. Scegliere il fusibile D significa optare per una soluzione sicura e performante per ogni esigenza elettrica.
FUS. D - GR DII 500VAC/400VDC 16A