› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. D BT GG - NDZ 500VAC 10A ROSSO

Cod. Rexel MSB214062
Cod. Produttore B214062
Cod. EAN 4086500002696

Informazioni principali

  • Descrizione: FUS. D BT GG - NDZ 500VAC 10A ROSSO
  • Tensione nominale: 500 VAC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Serie: DIN LV Fuse-Links D
  • Tipo fusibile: NDZ
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Protezione: Sovracorrente e corto circuito
  • Colore: Rosso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The D fuse-system is the first generation of screw fuse-system in the german DIN standard. It is still used in many installations. Applications are low voltage ditribution units, where non trained persons are allowed to change the fuse-links. The D fuse range comprises the sizes NDZ, DII, DIII, DIV, DV. The range of applications for D fuse-links is the protection of cables and power lines. They limit and cut-off unacceptable overcurrents and short circuit currents up to their nominal breaking capacity. D fuse-links gG also protect equipments and installations against dynamic effects of high short circuit currents.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

codice cromatico

Rosso

dimensione

NDz

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Serie

DIN LV Fuse Links D,Fusibili LV DIN D

FUS. D BT GG - NDZ 500VAC 10A ROSSO