› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. D BT GG DIII 500VAC 50A BIANCO

Cod. Rexel MSK214576
Cod. Produttore K214576
Cod. EAN 4086500054237

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile DIII
  • Tensione nominale: 500 VAC
  • Corrente nominale: 50 A
  • Colore: Bianco
  • Serie: DIN LV Fuse-Links D
  • Applicazioni: Bassa tensione
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Standard: Norma DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The D fuse-system is the first generation of screw fuse-system in the german DIN standard. It is still used in many installations. Applications are low voltage ditribution units, where non trained persons are allowed to change the fuse-links. The D fuse range comprises the sizes NDZ, DII, DIII, DIV, DV. The range of applications for D fuse-links is the protection of cables and power lines. They limit and cut-off unacceptable overcurrents and short circuit currents up to their nominal breaking capacity. D fuse-links gG also protect equipments and installations against dynamic effects of high short circuit currents.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

50 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

codice cromatico

Bianco

dimensione

DIII

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Serie

DIN LV Fuse Links D,Fusibili LV DIN D

FUS. D BT GG DIII 500VAC 50A BIANCO
€ 1,34 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info