› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. D BT GG DII 500VAC 6A VERDE

Cod. Rexel MSB222917
Cod. Produttore B222917
Cod. EAN 4086500000036

Informazioni principali

  • Tipo: FUS. D BT GG DII
  • Tensione nominale: 500VAC
  • Corrente nominale: 6A
  • Colore: Verde
  • Serie: DIN LV Fuse-Links D
  • Standard: DIN tedesco
  • Protezione: cavi e linee
  • Applicazione: bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The D fuse-system is the first generation of screw fuse-system in the german DIN standard. It is still used in many installations. Applications are low voltage ditribution units, where non trained persons are allowed to change the fuse-links. The D fuse range comprises the sizes NDZ, DII, DIII, DIV, DV. The range of applications for D fuse-links is the protection of cables and power lines. They limit and cut-off unacceptable overcurrents and short circuit currents up to their nominal breaking capacity. D fuse-links gG also protect equipments and installations against dynamic effects of high short circuit currents.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

codice cromatico

Verde

dimensione

DII

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Serie

DIN LV Fuse Links D,Fusibili LV DIN D

FUS. D BT GG DII 500VAC 6A VERDE
€ 0,8183 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info