Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE019919
Cod. Produttore
019919
Cod. EAN
3245060199197

Informazioni di prodotto

  • Serie: NH per fusibili a coltello
  • Tensione nominale: 690 VAC / 440 VDC
  • Corrente nominale: 100 A - 1250 A
  • Materiale: Poliammide (T00-T3), Bakelite (T4)
  • Montaggio: Rail DIN o vite
  • Grado di protezione: IEC 60269, VDE 0636-21
  • Potenza dissipabile: 12 W - 110 W
  • Temperatura di esercizio: -25°C/+80°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Separatori isolanti basi per fusibili a coltello Taglia 4

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parete divisoria

dimensione

NH4

Produttore

FUS.COLT.ACC. -SEPARATORE ISOLANTE