Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE019902
Cod. Produttore
019902
Cod. EAN
3245060199029

Informazioni di prodotto

  • Serie: NH per fusibili a coltello
  • Tensione nominale: 690 VAC / 440 VDC
  • Materiale: Poliammide (T00-T3), Baquelite (T4)
  • Corrente nominale: 100A - 1250A
  • Montaggio: Rail DIN o viti (T00-T3), solo viti (T4)
  • Grado di protezione: IEC 60269, VDE 0636-21
  • Potenza dissipabile: 12W - 110W
  • Temperatura di esercizio: -25°C a +80°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Maniglia di estrazione basi per fusibili a coltello. Per tutte le taglie

Produttore

FUS.COLT.ACC. -MANIGLIA DI ESTRAZIO