› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. BT TRM (MIDGET) - 250VAC -1A

Cod. Rexel MSTRM1
Cod. Produttore TRM1
Cod. EAN 0782001743178

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Fusibile midget
  • Serie: Fusibili midget
  • Ritardo temporale: 12 secondi a 200 A
  • Protezione: Motori piccoli e trasformatori
  • Applicazioni: Carichi ad alto spunto
  • Non per: Protezione circuito derivato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tri-Onic® TRM time-delay midget fuses are rated 250 volts AC and are offered in ampere ratings from 1/10 to 30A. They have 12 seconds time-delay at 200 rating to provide supplemental protection of small motors, small transformers and other high inrush loads, plus many other 250 volt applications. (Not for Branch Circuit Protection).

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

1 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

M (Midget)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

10 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Fusibili midget,Midget Fuses

FUS. BT TRM (MIDGET) - 250VAC -1A