› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. BT NDZ GG D02 400VAC/250VDC 50

Cod. Rexel MSD215191
Cod. Produttore D215191
Cod. EAN 4086500010004

Informazioni principali

  • Descrizione: FUS. BT NDZ GG D02
  • Tensione: 400VAC/250VDC
  • Serie: DIN LV Fuse-Links D0
  • Tipo fusibile: D02
  • Protezione: gg (general purpose)
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Capacità di interruzione: Alta
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The D0 fuse-system is installed in low voltage distribution units, where fuse-links are accessible to non trained persons and can also be replaced by them. The system is the most modern of the screw systems and designed for 400VAC/250VDC networks. The D0 fuse range comprises the standardized fuse sizes D01, D02 and D03. The range of applications for D0 fuse-links for general application is the protection of cables and power lines. They limit and cut off unacceptable overcurrents and short circuit currents up to their nominal breaking capacity. D0 fuse-links gG also protect equipments and installations against dynamic effects of high short circuit currents.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Bianco

dimensione

D02

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Serie

DIN LV Fuse Links D0,Fusibili LV DIN D0

FUS. BT NDZ GG D02 400VAC/250VDC 50