› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. BT NDZ AM D02 400VAC/400VDC 25

Cod. Rexel MSJ213655
Cod. Produttore J213655
Cod. EAN 4086500062270

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400VAC/400VDC
  • Tipo fusibile: aM D02
  • Corrente nominale: 25 A
  • Serie: DIN LV Fuse-Links D0
  • Protezione: Intervallo parziale
  • Applicazione: Protezione motori
  • Limita cortocircuiti: 6,3x In
  • Facile sostituzione: Utente non esperto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The D0 fuse-system is installed in motor circuit protection, where fuse-links are accessible to non trained persons and can also be replaced by them. The system is the most modern of the screw systems and designed for 400VAC/440VAC networks. Type “aM” fuse-links are partial-range breaking capacity fuse-links, used to protect motor circuits as they are strongly current-limiting and have low power losses. They limit and cut off short circuit currents from 6.3 times In up to their nominal breaking capacity.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

35 A

tensione nominale

440 V

codice cromatico

Nero

dimensione

D02

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

Serie

DIN LV Fuse Links D0,Fusibili LV DIN D0

FUS. BT NDZ AM D02 400VAC/400VDC 25