Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSG083703
Cod. Produttore
G083703
Cod. EAN
3605340058000

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FUS. BT GG 10,3 X 38 CON PERC. 400V
  • Tensione nominale: 400 V
  • Dimensioni: 10,3 x 38 mm
  • Serie: Fusibili cilindrici IEC
  • Tipo: gG
  • Corpo: Ceramica con contatti argentati
  • Protezione: Sovraccarichi e corto circuiti
  • Poteri di interruzione: Elevato
Fusibile cilindrico da 10×38 mm progettato per protezione completa di linee e apparecchiature con classe di funzionamento GL/GG. Adatto per tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) fino a 400V, garantisce un'affidabile interruzione del circuito in caso di sovraccarico o corto circuito. Dotato di segnalatore d’urto per un controllo visivo immediato dello stato del fusibile, assicura sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Le cartucce di fusibili Mersen aM coprono unampia gamma di grandezze e portate amperometriche per tensioni di 400, 500 e 690 VAC per la protezione dei circuiti di distribuzione elettrica e diverse applicazioni industriali. La maggior parte dei valori nominali sono disponibili nelle grandezze 8x31 e 10x38 con indicatore opzionale e nelle grandezze 14x51 e 22x58 con percussore opzionale per lattivazione di un contatto ausiliario. La grandezza 10x38 è disponibile anche con percussore. Tutte le cartucce di fusibili cilindrici hanno il corpo in ceramica e i contatti argentati.Le cartucce di fusibili cilindrici gG sono utilizzate per la protezione di cavi, motori e reti in bassa tensione. Limitano e proteggono da sovraccarichi di corrente e corto circuiti fino al loro potere di interruzione nominale. Le cartucce di fusibili cilindri gG proteggono anche le apparecchiature elettriche e gli impianti dagli effetti dinamici delle elevate correnti di corto circuito.La nostra tecnologia e i nostri processi sono stati progettati per garantire le migliori prestazioni tecniche.

corrente nominale

2 A

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

100 kA

Con segnalatore d'urto

frequenza d’esercizio

48 ... 62 Hz

Serie

Fusibili cilindrici IEC,IEC Cylindrical Fuse Links

Produttore

Fusibile cilindrico gG 10x38 400V con percussore protezione bassa tensione