› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. BT AM 10,3 X 38 400VAC CON PER

Cod. Rexel MSA084985
Cod. Produttore A084985
Cod. EAN 3605340066456

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Tensione nominale: 400 VAC
  • Corrente nominale: 10,3 A
  • Corpo: ceramica
  • Contatti: argentati
  • Protezione: circuiti motore
  • Potere di interruzione: elevato
  • Serie: Fusibili cilindrici IEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le cartucce di fusibili Mersen aM coprono unampia gamma di grandezze e portate amperometriche per tensioni di 400, 500 e 690 VAC per la protezione dei circuiti di distribuzione elettrica e diverse applicazioni industriali. La maggior parte dei valori nominali sono disponibili nelle grandezze 8x31 e 10x38 con indicatore opzionale e nelle grandezze 14x51 e 22x58 con percussore opzionale per lattivazione di un contatto ausiliario. La grandezza 10x38 è disponibile anche con percussore. Tutte le cartucce di fusibili cilindrici hanno il corpo in ceramica e i contatti argentati.Le cartucce di fusibili cilindrici aM sono fusibili a campo parziale. Grazie allelevata limitazione di corrente e ai bassi valori di passaggio termico, proteggono i dispositivi elettrici in caso di correnti di guasto eccessive. Interrompono correnti superiori a 6,3xIn fino al loro potere di interruzione massimo (potere di interruzione nominale). Le cartucce di fusibili cilindrici aM sono utilizzate soprattutto per proteggere i quadri di distribuzione nei circuiti motore. È possibile selezionare la cartuccia di fusibili in funzione della corrente nominale del motore.La nostra tecnologia e i nostri processi sono stati progettati per garantire le migliori prestazioni tecniche.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

potere di interruzione

100 kA

Con segnalatore d'urto

frequenza d’esercizio

48 ... 62 Hz

Serie

Fusibili cilindrici IEC,IEC Cylindrical Fuse Links

FUS. BT AM 10,3 X 38 400VAC CON PER