› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS.BS88-4 T.000 690V SENZA PERC. U

Cod. Rexel MSH330057
Cod. Produttore H330057
Cod. EAN 3605340361469

Informazioni principali

  • Voltaggio: 690V
  • Tipo fusibile: BS88-4 T.000
  • Protezione: aR ultra-rapida
  • Applicazione: semiconduttori
  • Interruttore: indicatore basso voltaggio
  • Materiali: elementi in sabbia solidificata
  • Contatti: placcati argento
  • Serie: Protistor®

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 690V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for small power conversion equipment. These ultra-fast acting aR fuses have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors and IGBT devices. They are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic. Each fuse-link can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

45 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

000

FUS.BS88-4 T.000 690V SENZA PERC. U